• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Garniturenkasten 227 mm x 131 mm x 57 mm

Número de artículo: 81251019
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 81251019
EAN / GTIN 4018754258178
Número del fabricante 81251019
Número L L60010 5716

Descripción

Descripción:

  • Especialmente resistente gracias al uso de plástico ABS robusto
  • La forma permite un apilamiento seguro, el asa de transporte para un transporte cómodo
  • El inserto de espuma rígida de PE preciso y resistente a los productos químicos evita el traqueteo y el deslizamiento (disponible por separado)
  • Cierre de reemplazo: 89931001

Característica:

  • Altura mm (h): 57 mm
  • Longitud [mm): 227 mm
  • Peso: 296 g
  • Peso kg: 0.296 kg
  • Anchura mm (b): 131 mm