• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VDE Alicates de punta plana, Alicates para teléfonos L.200mm

Número de artículo: 87592210
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87592210
EAN / GTIN 4005887440105
Número del fabricante 87592210
Número L L60010 5055

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para agarrar y desconectar cables y piezas de trabajo finas
  • Unidad probada a 10.000 V CA para una seguridad del 100 % de acuerdo con IEC 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201
  • Aprobado hasta 1.000 V CA y 1.500 V CC
  • Superficies de agarre dentadas para una sujeción segura de las piezas de trabajo
  • Mordazas rectas, redondas planas y largas con orificio para soplete para sujetar tuercas y espárragos
  • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para cables duros y blandos
  • DIN ISO 5745

Característica:

  • Altura central mm (e): 3 mm
  • Ancho de la punta mm (f): 3.5 mm
  • Altura del cabezal mm (d): 9 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 17 mm
  • Longitud de la mordaza: 73 mm
  • L3: 73 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: Manguitos multicomponente
  • Altura mm (h): 29 mm
  • Longitud [mm): 200 mm
  • t: 9 mm
  • W: 17 mm
  • Peso: 227 g
  • Anchura mm (b): 63 mm