• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave para tubos en forma de S Con ajuste rápido recubiertos de plástico recubierto de pintura pulverizada, gris 330 mm

Número de artículo: 83 61 010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83 61 010
EAN / GTIN 4003773077602
Número del fabricante 83 61 010
Número L L70010 1484

Descripción

Descripción:

  • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento
  • ajuste preciso y rápido de la anchura de apertura pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo
  • autoapriete para ahorrar esfuerzo
  • sin ajuste involuntario de las patas de la pinza
  • gran resistencia al desgaste gracias al dentado endurecido adicionalmente
  • máxima capacidad de carga gracias a las patas de pinza totalmente templadas
  • Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza de los dientes aprox. 56 HRC

Característica:

  • Envergadura: 42 mm
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 1 5/8in
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 42 mm
  • Capacidad para tuercas, ancho entre planos (mm): 42mm
  • Diámetro interior en pulgadas: Ø 1 pulg
  • Diámetro interior del tubo: 25 mm
  • recubierto de polvo gris
  • revestido de plástico