• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de tubo de aluminio adaptable

Número de artículo: 4932478672
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478672
EAN / GTIN 4058546348656
Número del fabricante 4932478672
Número L L00800 3656

Descripción

Descripción:

  • Todo en uno, diseño de mango deslizante y ajustable entre 450mm y 600mm
  • Mango extraíble de 250mm de longitud para acceder a espacios reducidos
  • Diseño en aluminio para un peso más ligero
  • Mandíbulas de mayor apertura para un mejor agarre en tuberías
  • Mango redondo ergonómico para máxima comodidad, no se clava en la palma
  • Mandíbulas endurecidas para mayor durabilidad y mejor agarre

Característica:

  • Peso [g]: 2019
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Llave de tubo ajustable de aluminio Cheater