• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate para partir vidrio recubiertos de plástico negro atramentado 160 mm

Número de artículo: 91 71 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 91 71 160
EAN / GTIN 4003773019565
Número del fabricante 91 71 160
Número L L70010 513

Descripción

Descripción:

  • para romper tiras de vidrio estrechas y rayadas
  • para remodelar bordes de vidrio
  • versión estrecha, con muelle de apertura

Característica:

  • Anchura de la mandíbula: 4,0 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida