• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tenaza rusa (tenaza rusa) recubiertos de plástico negro atramentado 200 mm

Número de artículo: 99 01 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 99 01 200
EAN / GTIN 4003773021452
Número del fabricante 99 01 200
Número L L70010 1029

Descripción

Descripción:

  • para retorcer y cortar el alambre de atar del rollo en una sola operación: rápido, fiable y rentable
  • Filos de corte templados adicionalmente, dureza del filo aprox. 61 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,8 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,4mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida
  • Filo de corte con bisel