• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate universal en punta con fundas multicomponentes negro atramentado 145 mm

Número de artículo: 08 22 145
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 08 22 145
EAN / GTIN 4003773078968
Número del fabricante 08 22 145
Número L L70010 1709

Descripción

Descripción:

  • Alicates combinados de pequeña potencia con mordazas puntiagudas.
  • Para todos los trabajos comunes de instalación y reparación.
  • especialmente práctico: ideal para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a la forma delgada del cabezal con mordazas cónicas (muy resistentes a la torsión)
  • Superficie de agarre convexa por un lado - para un agarre seguro de piezas planas
  • la ranura fresada en la zona de agarre permite sujetar y extraer con seguridad piezas pequeñas como clavos, pasadores y pernos
  • los fiables y versátiles alicates de punta para los desplazamientos
  • Corte fácil gracias a la articulación de fuerza con relación de transmisión elevada.
  • con filos para alambre blando, semiduro y duro
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 61 HRC
  • larga duración y puntas estables

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,0 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 8,0mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 16,0 mm²
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel