• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estante de sujeción para soporte de la caja L-Boxx 179N-51 ∙ 441 mm x 409 mm x 86 mm

Número de artículo: 179N-510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 179N-510
EAN / GTIN 4000896243075
Número del fabricante 179N-510

Descripción

Descripción:

  • Estante de sujeción para soporte de la caja L-Boxx 179N-51
  • Estantes de sujeción para el montaje de una tercera caja L-Boxx en el soporte de la caja L-Boxx 179N-51
  • Montaje solo en carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 179XL ∙ 179XXL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NW ∙ 179NXXL-8D
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 441 mm x 409 mm x 86 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios