• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plato de apoyo con enganche de tejido autoadherente 125 mm 5/8″/ Pyramid

Número de artículo: 623298000
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623298000
EAN / GTIN 4007430196170
Número del fabricante 623298000

Descripción

Descripción:

  • Con fijación de enganche con tejido autoadherente y capa intermedia flexible, esponjado; para el asiento de accesorios para pulir y lijar
  • Disco abrasivo para pulir y para trabajos medianamente difíciles de rectificado. Especialmente recomendable para las hojas de lijar adhesivas Metabo Piramidal

Característica:

  • Espesor: 3 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • rosca interior: 5 cm/8 pulg.
  • Unidad de venta: 1