• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro-atornillador a batería sin batería con sistema Quick BSLBLQ

Número de artículo: 070271 BSLBLQ
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Embalaje: Metabox
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Metabox
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Quality Dress BS 18 L BL Q
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 25 Nm
Par de giro máximo duro 60 Nm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 min-1 - 1.850 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 32 mm
Peso sin batería 0,92 kg
Peso incluida batería 1,4 kg
Empleo típico Medium
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18V
USP2 Motor sin escobillas, gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, sin batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070271 BSLBLQ
EAN / GTIN 4061792122727
Número del fabricante 602327890

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador de batería con y sin sistema Metabo Quick.
El sistema Quick ahorra mucho tiempo cuando se cambia con frecuencia entre taladrar y atornillar. En pocos segundos, el portabrocas con broca se cambia por el soporte para puntas con punta, sin herramientas.
Elija entre un juego completo con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la máquina sin accesorios si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado. Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.
Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED y el práctico gancho para el cinturón, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.
  • Taladro-atornillador sin escobillas con diseño extremadamente compacto para aplicaciones universales.
  • Sistema Metabo Quick: cambio rápido de portaherramientas y herramienta insertable para un trabajo flexible.
  • Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.

Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas “BL” en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Incluye portabrocas de cambio rápido, sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript