• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora angular WS10SK

Número de artículo: 4935451303
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935451303
EAN / GTIN 4002395151219
Número del fabricante 4935451303

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 1.000W
  • Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
  • Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
  • Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
  • Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
  • Tamaño más compacto para un uso más cómodo
  • Más ligera para una mayor comodidad
  • Empuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
  • Protector resistente y de ajuste rápido
  • Bloqueo del eje
  • Equipada con empuñadura antivibraciones AVS, protector de ajuste rápido, tuerca, contratuerca y llave de pivotes