• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Transporte y mesa de trabajo GTA 60 W.

Número de artículo: 0601B12000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601B12000
EAN / GTIN 3165140526098
Número del fabricante 0601B12000
Número L L00590 251

Descripción

Descripción:

  • Transporte y mesa de trabajo GTA 60 W, el transporte ergonómico y mesa de trabajo para sierras circulares de mesa GTA 60 W Professional permite la máxima movilidad en el lugar de trabajo
  • Se puede utilizar con todas las sierras circulares de mesa Bosch Professional
  • Con sólo levantar la palanca es fácil cambiar entre los modos de trabajo y transporte
  • Gracias a sus rodillos integrados para un transporte rápido, el mesa se puede mover fácilmente o almacenar verticalmente incluso con el sierra montado para su reubicación
  • El GTA 60 W de transporte y mesa de trabajo se pueden configurar de arriba a abajo en un instante con un solo movimiento de palanca

Característica:

  • Dimensiones de la mesa, plegada: 1220 x 740 x 510 mm
  • Altura de la mesa de trabajo: 622 mm
  • Longitud de la mesa de trabajo: 1220 mm