• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro-atornillador de batería

Número de artículo: 070243
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
161 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.
  • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
  • Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.
  • Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.
  • Softgrip.

Ergonomía excelente y manejo cómodo gracias a un diseño compacto. Freno motor para trabajo preciso.

Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y los n.° 073863073867.