• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Taladradora de corona hueca MABASIC200

Número de artículo: 076530 MABASIC200
  • Embalaje: Maleta de transporte

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress MABASIC200
Consumo de potencia 900 W
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 450 min-1
Portaherramientas dimensiones 19 mm Weldon
⌀ máximo de taladrado con sacanúcleos en acero 32 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
Longitud pie magnético 84 mm
Anchura pie magnético 168 mm
Carrera de trabajo 160 mm
Peso 12 kg
Longitud 260 mm
Anchura 160 mm
Altura 360 mm
Tipo de producto Taladradora de corona hueca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 076530 MABASIC200

Descripción

Ejecución:

  • Sistema de lubricación interior incorporado, indicador magnético para seguimiento de la fuerza de sujeción magnética.
  • Depósito de aceite de corte incorporado, guía para cable completa en la carcasa.
  • Mecanismo de baño de aceite
Taladradora de corona hueca magnética de una velocidad para ⌀ de perforaciones de hasta 32 mm. Con asiento Weldon de 19 mm (3/4 pulgada). El suministro se realiza sin gancho de virutas magnífico n.º 084520.

Volumen de suministro:

Incluye maleta, alojamiento para corona hueca, espiga de expulsión para taladradora de corona hueca, cadena de seguridad, sistema de lubricación y herramienta de manejo.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

  • Encontrará fresas de corona en n.º del 118800 al 118820.
  • Taladro para corona hueca con avance automático, tornillo de banco de montaje, placa de sujeción por vacío y dispositivos de sujeción de tubos a petición.
  • Taladradora de corona hueca de aire comprimido con estándar ATEX a petición.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra