{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | MAB525 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.600 W | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 70 min-1 - 280 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 180 min-1 - 580 min-1 | |
Portaherramientas forma | CM3 | |
Portaherramientas dimensiones | 19 mm Weldon | |
⌀ máximo de taladrado con sacanúcleos en acero | 50 mm | |
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero | M20 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 20 mm | |
⌀ máximo de avellanado | 50 mm | |
⌀ máximo de escariado | 20 mm | |
Longitud pie magnético | 90 mm | |
Anchura pie magnético | 180 mm | |
Carrera de trabajo | 160 mm | |
Peso | 16 kg | |
Longitud | 295 mm | |
Anchura | 171 mm | |
Altura | 492 mm | |
Tipo de producto | Taladradora de corona hueca |
Número de artículo | 076530 MAB525 | |
EAN / GTIN | 4250187511042 |