• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave estrella de dos bocas abierta

Número de artículo: 619705
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.894 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; con anillo reforzado; por tanto muy estable;ancho de llave con tolerancia exacta. Cabezas acodadas 10°.
Con mango ovalado fácil de agarrar, muy estable. Hasta tamaño 12 × 14 mm con estrella de seis cantos; a partir del tamaño 14 × 17 mm, con hexágono doble.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra