{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6000 Joker 4 juego 1 | |
Cantidad de llaves | 4 | |
Ancho de llave | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 80 | |
Ángulo de ajuste | 4,5 grados | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Embalaje | Bolsillo plegable | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tope final lado boca | sí | |
Función de soporte lado boca | sí | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614880 4 | |
EAN / GTIN | 4013288164407 | |
Número del fabricante | 5073290001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de llaves de boca/llaves estrella de carraca JOKER 6000, Cantidad de llaves: 4
a petición
En stock
158 piezas en stock
124,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
335 piezas en stock
47,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de llaves | 4 | 4 |
Ángulo de ajuste | 4,5 grados | 5 grados |
Superficie | mate cromado | mate cromado |
Carraca reversible | no | |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave |