• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Volquete

Número de artículo: 4702/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Recipiente basculante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4702/7016
EAN / GTIN 4017976246987
Número del fabricante 4702/7016
Número L L90070 161

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Cubeta inclinable de chapa de acero de 2 mm de espesor, borde plegado dos veces en la parte superior, borde de vertido plegado dos veces, soldado a prueba de aceite. Marco de base realizado en perfiles de borde de 3 mm de espesor con bolsillos integrados para montacargas. Placa de la banda de rodamiento y antivuelco, asa de empuje tubular. Recubrimiento en polvo gris antracita RAL 7016. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas. Ruedas con neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Sistema de frenado central TOTALSTOP estándar en las ruedas, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Móvil y para carretilla elevadora. Sin grifo de purga ni colador. El proceso de inclinación se desencadena manualmente. Para el vaciado con una carretilla elevadora o para cargas pesadas, recomendamos un contenedor basculante o un autovolquete.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 750
Capacidad (litros): 450
Dimensiones de la caja (mm): 1214 x 669 x 708
Altura del borde de descarga con rodillos (mm): 733
Longitud total (mm): 1374
Ancho total (mm): 730
Altura total (mm): 1072
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios