• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Adaptador PTT 3M™ PELTOR™ para Icom™ A3E, A6, A15, A22E, A24 Airband, FL5046

Número de artículo: 7000108481
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000108481
EAN / GTIN 07318640062269
Número del fabricante 7000108481

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Fácil de usar con guantes
La abrazadera puede girar 360 grados
Se puede fijar al cinturón o al hombro
Para utilizar con las radios Icomic-M1V

Descripción:

Adaptador PTT estándar para conectar auriculares 3M PELTOR a radiocomunicadores.

Característica:

Accesorio original 3M™ PELTOR™
Diseñado para facilitar el uso, incluso con guantes
El enganche se puede torcer 360 grados para facilitar su uso
El diseño permite el montaje en el cinturón o en el hombro
Para usar con radiocomunicadores Icomic-M1V