• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ PELTOR™ CH-5 Orejeras de alta atenuación , 37 dB, conector flexible, diadema, MT73H450A-77 GB

Número de artículo: 7100099844
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100099844
EAN / GTIN 07318640067059
Número del fabricante 7100099844
Número L L01130 123

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Comunicación con ruido
Diadema fabricada en acero fino para una distribución cómoda y uniforme de la presión
Almohadillas intercambiables y almohadillas aislantes (juego de higiene)
Micrófono contra la humedad y el agua

Descripción:

Las orejeras de alta atenuación 3M™ PELTOR™ CH-5 son nuestra solución de comunicación más resistente y están diseñadas para usar en entornos extremos, con niveles elevados de ruido, incluidos ruidos de impactos. Ofrecen un alto nivel de atenuación y un micrófono de varilla estanco homologado conforme a IP68.

Característica:

Uno de los mayores niveles de atenuación, 37 dB
Micrófono de varilla estanco con cancelación de ruido mejorada homologado conforme a IP68
Su resistente diseño hace que su mantenimiento sea sencillo incluso en el campo
Cables flexibles disponibles para la mayoría de radios bidireccionales habituales en el mercado
Color de alta visibilidad
Modelo de diadema

Nota:

Son ideales para usarlas en el sector militar, en salas de máquinas o en otros entornos con un nivel de ruido extremadamente alto, incluidos los ruidos por impacto