• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ PELTOR™ Adaptador PTT para Sepura STP8000, FL50101

Número de artículo: 7000108319
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000108319
EAN / GTIN 07318640053755
Número del fabricante 7000108319

Descripción

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE
Tipo de Producto: Adaptador
Color de producto: Negro
Se puede fijar al cinturón o al hombro
Para uso con radios Motorola™ GP900 HT1000,MT2000.

Descripción:

Los adaptadores PTT 3M™ PELTOR™ conectan las orejeras 3M™ PELTOR™ a radios de comunicación compatibles.

Característica:

Adaptador PTT para comunicaciones por radio
Diseñado para facilitar el uso, incluso con guantes
La pinza se puede girar 360 grados para facilitar su uso
El diseño permite el montaje en el cinturón o en el hombro
Para usar con radiocomunicadores Motorola™ GP900 HT1000, MT2000