• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Señal de salvamento punto de recogida 01400

Número de artículo: 099316 01400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Aluminio
Tipo de rep. Unidad
Contenido 1
Longitud 400 mm
Altura 400 mm
Tipo de producto Señal de salvamento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 099316 01400
EAN / GTIN 4061466019490
Número del fabricante A110.00.227

Descripción

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Estos rótulos también están disponibles en una versión de hoja más fina (autoadhesiva, grosor 0,1 mm). Las señales de rescate corresponden a la antigua norma (hasta marzo de 2022) de las regulaciones técnicas ASR A1.3 y ASR A2.3. Encontrará señales de acuerdo con la nueva norma en la eShop.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra