• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Identificación de mercancías peligrosas Gases no inflamables, no tóxicos 04100

Número de artículo: 099556 04100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Lámina de PVC
Tipo de fijación autoadhesivo
Tipo de rep. Unidad
Contenido 1
Longitud 100 mm
Altura 100 mm
Tipo de producto Identificación de mercancías peligrosas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 099556 04100
EAN / GTIN 4061466047967
Número del fabricante F170.16.031

Descripción

Ejecución:

Clase 2 (subclase 2.2) para gases no inflamables y no tóxicos (botella de gas negra).