• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Polo Classic Lincoln S

Número de artículo: 090255 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
27 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100 % algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 200
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C prendas delicadas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Lincoln
Sexo Caballero
Composición del tejido 100 % algodón
Gramaje / densidad tejido del material 200 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C prendas delicadas
Color blanco
Tamaño unisex S
Tipo de producto Polo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 090255 S
EAN / GTIN 7332413519422
Número del fabricante 028244-00-4

Descripción

Ejecución:

Polo clásico de corte moderno, con tapeta de 3 botones del mismo color. Canalé en el cuello y en las mangas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

CLIQUE Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa CLIQUE

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Tamaño del cuello Medida del pecho Medida de la cintura Medida de la cadera Altura
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra