• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pantalón de trabajo de artesano elástico en 4 direcciones C146

Número de artículo: 152216459699C146
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
Color mittelgrau / schwarz
Talla de confección DE 146
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 152216459699C146
EAN / GTIN 7330509723623
Número del fabricante 152216459699C146

Descripción

Ejecución:


Material principal
92% poliamida, 8% elastano, tejido doble, elástico en 4 direcciones 230 g/m²

Bolsillos
Bolsillo en la pierna con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para identificación
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
Bolsillo reforzado para la regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para clavos - con soportes para herramientas y un bolsillo extra con cremallera
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Bolsillos con fuelle, bolsillo para bolígrafo y navaja. Tapa con botón imantado oculto

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Botones metálicos
Anilla D en la cintura
Costura interior con doble costura
Amplia trabilla en la espalda, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo

Acabado
Fondo de pernera con refuerzo de CORDURA®, Cordón inferior de la pierna con botón de presión

Reflejo
Detalle reflectante en las piernas

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®, bolsillos para clavos reforzados con CORDURA®, bolsillos traseros, bolsillo para regla, bolsillos de pierna, rodillas y dobladillo

Funcionalidad
Extensible en 4 direcciones, panel de malla trasero en la rodilla

Descripción:

  • Pantalón de artesano confeccionado con un tejido elástico en 4 direcciones más ligero que ofrece lo último en comodidad
  • El pantalón tiene un corte más fino y un aspecto más ajustado, y la cintura elástica proporciona comodidad durante todo el día
  • Incluye bolsillos para rodilleras elásticos CORDURA® con abertura en la parte inferior, bolsillos para fundas, uno de ellos con cremallera, bolsillos traseros con fuelle, uno de ellos con cremallera, un bolsillo para regla y un lazo porta martillos a ambos lados. La inserción de malla en la parte posterior de las rodillas proporciona una mayor ventilación, que es muy bienvenida en largas y agotadoras jornadas de trabajo

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032