• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pantalón D100

Número de artículo: 140718009900D100
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
Color schwarz
Talla de confección DE 100
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 140718009900D100
EAN / GTIN 7330509308493
Número del fabricante 140718009900D100

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 240 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle, Bolsillos traseros con solapa y cierre de cierre por adherencia
Bolsillo para regla
Bolsillo para pierna con fuelle, Bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo

Detalles
Obillas, una con anilla D
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
Botones metálicos

Descripción:

  • Pantalones