• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mono sin mangas Multinorm D96

Número de artículo: 267815143389D96
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
Color high vis gelb / marineblau
Talla de confección DE 96
Tipo de producto Pantalón de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 267815143389D96
EAN / GTIN 7330509501825
Número del fabricante 267815143389D96

Descripción

Ejecución:


Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle y solapa
Bolsillo para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos de pecho con bolsillos para clavos, uno con bolsillo para teléfono y otro con bolsillo para bolígrafo
Bolsillo interior con solapa, Bolsillos delanteros con solapa y botón de presión
Bolsillo exterior para protección de rodillas

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Cintura ajustable
Ajustable en la costura del hombro
Etiquetas de certificación externas

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica oculta de dos vías

Cierre frontal

Cierre frontal

Robusta cremallera metálica oculta de dos vías. cremallera metálica de dos vías

Refuerzo
Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla

Reflejo
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura

Lavado
Lavado industrial EN ISO 15797

Funcionalidad
Repelente al aceite, suciedad y repelente al agua

Descripción:

  • El mono sin mangas Multinorm te proporciona la máxima protección cuando trabajas en entornos adversos
  • La prenda está fabricada con un material duradero y presenta un ajuste cómodo con refuerzo extra en las rodillas
  • Funciones inteligentes como las costuras ajustables en los hombros, un portacuchillos con cierre de botón y un lazo lateral para el martillo te facilitan el trabajo
  • La prenda cuenta con varios bolsillos flexibles, como bolsillos para rodilleras a dos alturas diferentes y bolsillos interiores con solapas
  • Industrialmente lavable
  • Protege contra productos químicos líquidos
  • Certificado según EN ISO 20471, clase 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 clase 1 A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide