• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Abrigo Vestuario profesional Quality Dress 64

Número de artículo: 091142 64
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 285
  • Ropa estándar: UV-Standard 801
  • Lavar: 60 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie QUALITY DRESS
Servicio especial Personalización textil
Composición del tejido 100% algodón
Gramaje / densidad tejido del material 285 g/m2
Ropa estándar UV-Standard 801
Lavar 60 °C colada de color
Blanqueo no blanquear
Limpieza química Limpieza con percloretileno
Secar Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)
Planchar moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C
Color gris claro
Material Algodón
Tamaño RU 48R
Tamaño EE. UU. 48/35
Tamaño ES 60
Tamaño NL 64
Tamaño unisex 3XL
Talla de confección DE 64
Tamaño FR 60
Tamaño IT 60
Cierre chaqueta Cierre con botón
lado del cierre cubierto
Cierre de la manga recto, abierto
Número de bolsillos laterales 2
Bolsillos laterales reforzado
Tipo de producto Abrigo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091142 64

Descripción

Ejecución:

Vestuario profesional Quality Dress de 100 % tejido de algodón. El algodón es especialmente resistente frente a las influencias químicas y mecánicas, así como frente al calor. El algodón es un producto natural que transmite una comodidad de uso agradable gracias a sus propiedades termorreguladoras y un poder absorbente elevado.
Abrigo con bolsillo de brazo.

Descripción:

  • Bolsillo superior interior.
  • Tapeta de botones tapada.
  • Dos bolsillos laterales reforzados.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Disponible en otros colores a petición.
Abrigo en modelo azul violáceo en el n.º 091141.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Longitud brazos Altura
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra