{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | QUALITY DRESS | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Composición del tejido | 100% algodón | |
Gramaje / densidad tejido del material | 285 g/m2 | |
Ropa estándar | UV-Standard 801 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | Limpieza con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C | |
Color | gris claro | |
Material | Algodón | |
Tamaño RU | 36R | |
Tamaño EE. UU. | 40/34 | |
Tamaño ES | 46 | |
Tamaño NL | 52 | |
Tamaño unisex | L | |
Talla de confección DE | 52 | |
Tamaño FR | 46 | |
Tamaño IT | 46 | |
Cierre chaqueta | Cierre con botón | |
lado del cierre cubierto | sí | |
Cierre de la manga | recto, abierto | |
Número de bolsillos laterales | 2 | |
Bolsillos laterales | reforzado | |
Tipo de producto | Abrigo |
Número de artículo | 091142 52 |