• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta de punto Softshell para mujer Dark Navy/Black M

Número de artículo: 594325368699M
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
Color marineblau / schwarz
Tamaño unisex M
Tipo de producto Chaqueta de punto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 594325368699M
EAN / GTIN 7330509858264
Número del fabricante 594325368699M

Descripción

Ejecución:


Material principal
97% poliéster, 3% elastano, punto jacquard, un lado cepillado, elástico, 290 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Secciones reforzadas en los hombros

Funcionalidad
Corte femenino, Cintura cónica

Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido, Solapa interior cortaviento

Descripción:

  • Una chaqueta de punto en un corte de mujer, con un cuello bien diseñado y una calidad de vellón inmejorablemente cómoda
  • Esta chaqueta con cremallera bidireccional en la parte delantera está hecha de un material único que se puede describir mejor como vellón tridimensional
  • El material cepillado le da a la chaqueta su apariencia con patrón 3D, flexible, confort elástico y calor cuando más se necesita
  • La chaqueta está reforzada con material softshell en la manga, el hombro y el dobladillo trasero para una mayor durabilidad, y como no hay softshell en las axilas la ventilación es mejor
  • Excelentes zonas para perfiles corporativos, pero igual de bien lejos del trabajo como en el trabajo
  • También disponible en un modelo de hombre 5942

Asesores de productos y servicios

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide