• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta forro polar S

Número de artículo: 483025109400S
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
Color grau
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaqueta microfibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 483025109400S
EAN / GTIN 7330509314203
Número del fabricante 483025109400S

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, forro polar, antipilling, 260 g/m²

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Cuello forrado de forro polar

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional resistente

Descripción:

  • Chaqueta con material de forro polar antipilling
  • Añade funciones como dos espaciosos bolsillos delanteros y un panel trasero ampliado, y esta es una chaqueta estupenda para llevar
  • Cremallera en la parte delantera y en el bolsillo del pecho

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide