• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta de micropolar 4XL

Número de artículo: 4997101010944XL
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
Color weiß / grau
Tamaño unisex 4XL
Tipo de producto Chaqueta microfibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4997101010944XL
EAN / GTIN 7330509619544
Número del fabricante 4997101010944XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, micropolar, antipilling, 170g/m²

Acabado
Espalda extendida

Detalles
Logotipo impreso en el cuello
Panel elástico en los laterales y la manga

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional, Solapa cortaviento interior con forro polar

Descripción:

  • Chaqueta de forro polar ajustada y con tratamiento antipilling ideal como segunda capa
  • La chaqueta cuenta con material elástico en los laterales, dos bolsillos interiores y el logotipo de Blaklader impreso en el cuello

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide