• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta de lana Evolution L

Número de artículo: 499825329900L
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
Color schwarz
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaqueta microfibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 499825329900L
EAN / GTIN 7330509539538
Número del fabricante 499825329900L
Número L 091839 L

Descripción

Ejecución:


Material principal
92% poliéster, 8% elastano, forro polar, una cara cepillada, secado rápido, 240g/m²

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño extendido con orificio para el pulgar y dobladillo elástico

Detalles
Cuello forrado de forro polar

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional, Cremallera delantera equipada con una pequeña solapa forrada de forro polar

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera, forrados de forro polar

Descripción:

  • La chaqueta de forro polar técnico se ajusta al cuerpo y está hecha de un material elástico y flexible con buen transporte de la humedad
  • El forro polar aísla del frío, se seca rápidamente y te mantiene seco y cómodo incluso durante el trabajo duro
  • Para un ajuste y comodidad óptimos, la chaqueta tiene la espalda extendida y orificios para los pulgares
  • Se adapta perfectamente debajo de la chaqueta exterior en temperaturas más frías

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide