• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Camiseta ESD CONDUCTEX® Cotton Knit azul marino

Número de artículo: 091641
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
9 piezas en stock
  • Composición del tejido: 95% algodón; 5% carbono
  • Gramaje / densidad tejido del material: 160
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.
Camiseta ESD de material CONDUCTEX ® Cotton Knit, punto. Capacidad de derivación fiable y acabado de alta calidad. Forma ajustada muy buena.
  • Ancho de cuello cómodo.
  • Emblema bordado ESD en la manga izquierda.

Norma:

EN 61340-5-1.

Productos adecuados

De la misma serie "CONDUCTEX®"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido completo ESD 2023/2024"
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
    Tamaño precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra