• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Camisa de franela S

Número de artículo: 329911525699S
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
Color rot / schwarz
Tamaño unisex S
Tipo de producto Camisa de franela

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 329911525699S
EAN / GTIN 7330509775585
Número del fabricante 329911525699S

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% franela de algodón, una cara cepillada, 180 g/m2

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con solapa y bolsillo para bolígrafo

Funcionalidad
Corte holgado

Acabado
Puños en los extremos de las mangas, Correa con botón

Detalles
Botones de plástico

Descripción:

  • Camisa de franela con estilo y corte clásico
  • Esta camisa de manga larga está hecha de franela suave y tiene un corte holgado para mayor comodidad
  • Ideal para llevar tanto dentro como fuera del trabajo

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide