• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pantalón multinorma inherente para mujer C46

Número de artículo: 718915123389C46
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
Color gelb / marineblau
Talla de confección DE 46
Tipo de producto Pantalón de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 718915123389C46
EAN / GTIN 7330509641019
Número del fabricante 718915123389C46

Descripción

Ejecución:


Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida FR, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 260 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle, reforzado y solapa
Bolsillo de pernera con solapa y bolsillo para teléfono
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos delanteros en ángulo
Bolsillo de regla reforzado con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Obillas, una con anilla D
Etiquetas externas
Bragueta con cremallera de plástico

Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Sin metales

Refuerzo
Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla

Reflex
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Pantalón de mujer ignífugo equipado con bolsillos inteligentes que cumple los requisitos de certificación
  • El tejido es un material ripstop inherente con buena resistencia al desgarro que permite que el pantalón soporte requisitos duros en entornos expuestos
  • El refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en las rodillas y el material doble en los bolsillos aumenta la resistencia al desgaste y la vida útil de la prenda
  • Certificado según EN ISO 20471 Clase 2, EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 Clase 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 e IEC 61482-2 Clase 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art 4969 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Asesores de productos y servicios

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide