• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pantalón de protección contra productos químicos CHEMcomfort Antistatic 110

Número de artículo: 091536 110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Composición del tejido: 99% poliéster; 1 % fibra de carbono
  • Gramaje / densidad tejido del material: 235
  • Lavar: 95 °C colada de color
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13034

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Composición del tejido 99% poliéster; 1 % fibra de carbono
Gramaje / densidad tejido del material 235 g/m2
Lavar 95 °C colada de color
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color antracita
Talla de confección DE 110
Norma EN 13034
Tipo de producto Pantalón protector contra productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091536 110
EAN / GTIN 4063479231197
Número del fabricante 02006 20003 028 58-110

Descripción

Ejecución:

Las prendas de vestir combinan la protección contra productos químicos con propiedades antiestáticas permanentes en un tejido ligero. Para procesos de fabricación especializados.
Pantalón.
  • Cierre de botón oculto.
  • Dos bolsillos laterales y un bolsillo trasero con solapa.
  • Bolsillo para el metro plegable.

Ámbito de aplicación: industria del automóvil, del acero, química, galvanoplastia, fabricantes de baterías, laboratorios.

Norma:

  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5

Nota:

Disponible en otros colores a petición. En la parte informativa al final del catálogo, así como en la tienda en línea encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección internacionales.
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
    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra