• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Ventana de policarbonato

Número de artículo: 091528
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cristal gran angular curvado de policarbonato. 100 × 220 mm. Grosor aprox. 1 mm. Altamente reflectante y protección UV. Nivel de protección III.
Ropa de protección térmica hasta 1000 °C de calor de radiación. El material muy suave y flexible aumenta la comodidad de uso. Elevada reflexión del calor.

Norma:

EN 166; EN 171

Idóneo para:

Capucha protección calor n.° 09 1527.