• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Prenda desechable de color blanco, tipo 5/6, talla M (50198)

Número de artículo: 7000085109
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Color weiß / blau
Tipo de producto Traje de protección química

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000085109
EAN / GTIN 04046719598984
Número del fabricante 7000085109
Número L L01110 487

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Tamaño: M
Protección fiable gracias a la gran estabilidad del material
Puños de punto y cintura y tobillos elásticos para mejorar el ajuste y la libertad de movimiento
El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas

Descripción:

La prenda de protección para pintura 3M™ 50198 ofrece una protección de Categoría III, tipo 5/6. Está certificado conforme a la norma EN 119 para reducir el exceso de carga estática. Hecho de un laminado robusto en la parte frontal, y con un panel trasero fabricado con material SMMS que ofrece un balance óptimo entre protección y confort.

Característica:

La capucha con cordón para el cuello ofrece protección para la cabeza y el pelo.
Las rodilleras integradas aumentan la comodidad y protegen al usuario cuando este trabaja arrodillado.
Fabricado con materiales sin silicona que no dejan pelusa.
Puños tejidos para aumentar el confort y el ajuste
Tratamiento antiestático según la norma EN1149-5 que reduce el riesgo de chispa
EN 1073-2 Protección de partículas nucleares
Tratamiento contra partículas nucleares EN 1073-2
Bolsillo autoadesivo para mayor usabilidad