• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Prenda de protección 4520-2XL

Número de artículo: 7000034764
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Color weiß / grün
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Traje de protección química

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034764
EAN / GTIN 04046719401154
Número del fabricante 7000034764
Número L L01110 290

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco con panel trasero verde
Tamaño: XXL
SMS multicapa suave y resistente (43 g/m²) para un rendimiento sólido
Capucha de 3 piezas, con cremallera de 2 vías y solapa con elástico en la espalda y en el tobillo para minimizar el riesgo de piel expuesta
El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas

Descripción:

La prenda de protección 3M™ 4520 se ha diseñado para ofrecer varias capas de SMMMS, solidez y una resistencia eficaz con un peso ligero, de tan solo 43 g/m². Gracias a su excelente transpirabilidad y suavidad, con un tacto similar al del tejido, se puede llevar cómodamente durante periodos prolongados y protege contra las descargas estáticas, las partículas peligrosas y las salpicaduras de líquidos de tipo 5/6.

Característica:

Prenda de tipo 5/6 fabricada con un material extremadamente ligero y transpirable y diseñada para proteger frente a polvos peligrosos y salpicaduras de algunos líquidos y aerosoles
Confeccionada en SMMMS no tejido supertranspirable para la liberación eficaz del calor y la humedad corporales y reducir el estrés provocado por el calor
Múltiples capas suaves y robustas de 43 g/m² de SMS para un alto rendimiento
Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble sentido y solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2
Puños de punto para una colocación suave y segura del brazo

Nota:

Eliminación del amianto
Inspección de amianto
Trabajos de aislamiento
Actividades físicamente exigentes
Limpieza industrial ligera
Mantenimiento de máquinas
Lijado y pulido
Fabricación de cemento