• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Prenda de protección, tipo 5/6, blanca, 4510-3XL

Número de artículo: 7000089666
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Color weiß
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Traje de protección química

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000089666
EAN / GTIN 04046719401659
Número del fabricante 7000089666

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: 3XL
Fabricado en un suave y ligero tejido no tejido con un laminado microporoso para proteger de las salpicaduras, y para que sea resistente y transpirable
Protección certificada contra el polvo y las salpicaduras de líquidos peligrosos de forma limitada (tipo 5/6)
Capucha de 2 piezas, cremallera de 2 vías con solapa con aberturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel.

Descripción:

La prenda de protección 3M™ 4510 es una opción económica contra agentes infecciosos, salpicaduras de algunos líquidos y ciertos polvos peligrosos. El laminado de PE incluye microporos que permiten que el calor salga de la prenda y la humedad se evapore de la piel. Es una solución de protección ligera y cómoda.

Característica:

Prenda de protección de tipo 5/6 diseñada para proteger de polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas.
Protección contra agentes biológicos (EN 14126)
Confeccionado en un laminado microporoso ligero, suave y no tejido para la protección contra salpicaduras, que aporta solidez y transpirabilidad
Protección certificada contra polvos peligrosos tipo 5/6 y salpicaduras de líquidos limitadas
Diseño de capucha de 2 paneles, cierre de cremallera de doble sentido y solapa de protección con aperturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas

Nota:

Trabajar en la industria farmacéutica
Eliminación del amianto
Inspección de amianto
Pulverización y revestimiento de pintura
Trabajos de aislamiento
Limpieza industrial ligera
Mantenimiento de máquinas
Aplicaciones en salas limpias
Lijado y pulido