{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Plaline | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 75 % poliéster; 25% algodón | |
Gramaje / densidad tejido del material | 290 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Blanqueo | No blanquear | |
Limpieza química | No limpiar en seco | |
Secar | no secar en tambor | |
Planchar | No planchar | |
Color | amarillo / cinc | |
Talla de confección DE | 102 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de producto | Pantalón de señalización |
Número de artículo | 091776 102 | |
EAN / GTIN | 4030913942285 | |
Número del fabricante | 5611 102 |