{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | ICU | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 94 % poliéster; 6 % elastano | |
Gramaje / densidad tejido del material | 325 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Color | amarillo / negro | |
Tamaño unisex | M | |
Norma | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (protección advertencia) | Clase 2 | |
Tipo de producto | Pantalón de señalización |
Número de artículo | 091788 M | |
EAN / GTIN | 7040056056654 |