• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Sistema de anclaje al casco de la serie V5 (V5)

Número de artículo: 7000038218
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000038218
EAN / GTIN 04046719564590
Número del fabricante 7000038218
Número L L01110 110

Descripción

Ejecución:

Accesorios para las viseras 3M™ Serie 5.
Se acopla fácilmente al adaptador de la mayoría de las orejeras para cascos 3M™ Peltor™.
Protección facial
Para usar con los cascos 3M™ G22 o G3000

Descripción:

El Sistema de pantalla 3M™ V5 ha sido diseñado para lograr una compatibilidad óptima con los Cascos de seguridad 3M™ G3000 y G22, los Protectores oculares integrados 3M™ V6 y las Orejeras y Orejeras de comunicación 3M™ PELTOR™. Asimismo, las Pantallas V5 proporcionan una protección superior contra partículas de alta velocidad que procedan de frente o de los lados.

Característica:

Diseñado para acoplar con facilidad pantallas faciales a los cascos de seguridad 3M.
La función de encaje a presión facilita la conexión de la pantalla facial.
Ofrece un amplio campo de visión.
Para uso con cascos de seguridad 3M™ e la serie G22 o G3000

Nota:

Use with 3M™ Hard Hat Series G22 or G3000