• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Peltor™ Soporte de visera V46

Número de artículo: 7000089495
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Visera de protección facial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000089495
EAN / GTIN 04046719587162
Número del fabricante 7000089495
Número L L01110 460

Descripción

Ejecución:

Soporte de visera V46 para viseras V4 Parasol corto
El kit de unión V412 permite una fijación rápida y sencilla del visor a los cascos 3M.
Para usar con los visores 3M™ V4

Descripción:

Marco del visor para Visores Peltor V4 incoloros o de rejilla

Característica:

Marco de visor de repuesto con visera corta
Las pantallas están disponibles en una amplia variedad de materiales y diseños adecuados para diferentes aplicaciones, desde la manipulación de productos químicos a la protección contra arcos eléctricos
Probado y homologado de acuerdo a la normativa europea EN 166
Las pantallas han sido diseñadas para adaptarse a los Cascos de seguridad 3M™.
Las pantallas satisfacen los requisitos especificados para las pantallas protectoras contra impactos de baja energía.

Nota:

Use with 3M™ V4-Series Faceshields and 3M™ Hard Hats