• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gorro de soldador Fire Fox™ XL

Número de artículo: 097988 XL
  • Gramaje / densidad tejido del material: 305

Detalles de producto

Datos técnicos

Gramaje / densidad tejido del material 305 g/m2
Tipo de producto Gorro de soldador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097988 XL
Número del fabricante 23-6680XL

Descripción

Ejecución:

Gorro de soldador con forro interior de red agradablemente suave para frescura y comodidad de uso. Un cierre por adherencia resistente al fuego permite cerrar fácilmente la cubierta, así como fijar a la máscara de soldador.
Protección ligera para la cabeza de soldador de algodón ignífugo para llevar debajo de la máscara de soldadura.

Norma:

EN ISO 11611:2015 clase 1/A1+A2