• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ FB3 gorra Elite azul marino/gris SP 70mm 20EA/Case PERSONALIZADO

Número de artículo: 7100231391
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gorra con casquete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100231391
EAN / GTIN 04054596833388
Número del fabricante 7100231391

Descripción

Ejecución:

Protege los sustratos de los impactos ligeros contra objetos fijos
Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
El diseño patentado de la carcasa proporciona una mejor cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
Elección de diferentes diseños, tejidos, longitudes de escudo y colores
La mayor parte de la gama se puede bordar opcionalmente con un logotipo personalizado

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 ofrece protección industrial para la cabeza conforme a la norma EN812:A1. Está disponible en una gran variedad de estilos, con una amplia gama de longitudes de visera, tejidos y colores. Esta gorra de protección incorpora una carcasa de ABS con un diseño ergonómico que proporciona mayor comodidad.

Característica:

Protege al portador contra impactos leves con objetos fijos
Ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1
El diseño patentado de la carcasa ofrece más cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
Está disponible en una gran variedad de estilos, tejidos, colores y con diferentes longitudes de visera
Para la mayoría de las gorras de esta gama, está disponible la opción de personalizarlas con un logotipo bordado

Nota:

Industria ligera y fabricación en general