• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, verde, G3000NUV-GP

Número de artículo: 7000108315
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000108315
EAN / GTIN 04046719316717
Número del fabricante 7000108315

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde
Tamaño: 53-62 cm
Diseño ligeramente redondeado para evitar que el casco se enganche en ramas o similares.
Los orificios de ventilación se distribuyen en una zona más amplia para conseguir el máximo flujo de aire y aumentar el confort.
El interior del casco puede girar 180° para proporcionar un mejor campo de visión cuando se trabaja en espacios reducidos.

Descripción:

El casco 3M™ G3000NUV-GP forma parte de nuestros cascos verdes con orificios de ventilación que consta de una gran área y una banda para el sudor de plástico para mayor comodidad. Cuenta con un arnés de ruleta, un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV.

Característica:

El casco está diseñado para usar en entornos adversos, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuándo el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y si hay que sustituirlo
El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas
Más cómodo, gracias a los orificios de ventilación distribuidos en un área mayor, que ofrecen un flujo de aire elevado
El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios angostos
La visera, más corta, mejora la visibilidad al mirar hacia arriba

Nota:

Construcción, agricultura