• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado, reflectante y banda antisudor de plástico, de alta visibilidad, G3000NUV-R-GB

Número de artículo: 7100104449
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100104449
EAN / GTIN 04054596223790
Número del fabricante 7100104449
Número L L01110 607

Descripción

Ejecución:

Color del producto: Hi-Viz

Descripción:

El casco 3M™ G3000NUV-R-GB forma parte de nuestros cascos de alta visibilidad con orificios de ventilación que consta de una gran área, material reflectante Scotchlite™ y una banda para el sudor de plástico para mayor comodidad. Cuenta con un arnés de ruleta, un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV.

Característica:

Casco para condiciones de aplicación adversas, con excelente ventilación y buen campo de visión
El material reflectante Scotchlite™ aumenta la visibilidad y la seguridad en condiciones de poca luz
El sensor 3M™ Uvicator™ le notifica cuando su casco ha estado expuesto a un exceso de rayos UV y necesita ser reemplazado
El diseño ligeramente redondeado evita que se enreden los cables o las ramas
Los orificios de ventilación están distribuidos en una gran superficie para maximizar el flujo de aire y mejorar el confort
La banda de la cabeza puede girar 180° para permitir un mejor campo de visión cuando se trabaja en espacios reducidos
La pantalla corta permite una mejor visibilidad hacia arriba

Nota:

Construcción, agricultura