• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Sello facial M354

Número de artículo: 7100063941
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100063941
EAN / GTIN 04046719989034
Número del fabricante 7100063941
Número L L01140 139

Descripción

Ejecución:

Pieza de repuesto para los cabezales de las series 3M™ Versaflo™ M-300 y M-400.
Fácil de montar en el cabecero
Para usar con el arnés de la serie M-300 de 3M™.

Descripción:

Pieza de ajuste frontal de repuesto M-354 para unidades M-300

Característica:

Versaflo™ M-154 Ajuste frontal
Fácil de instalar en la unidad de cabeza
Para utilizar con unidades de cabeza 3M™ de la serie M-300

Nota:

Use with 3M™ Versaflo™ M-300 Headtops